AKRO-MILS 30270SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 11 inchi, lățime de 16-1/2 inci, lungime de 18 inchi, transparent | AD8GRK 4KET5

AKRO-MILS 30270SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 11 inchi, lățime de 16-1/2 inci, lungime de 18 inchi, transparent

În stoc
Articol: AD8GRK Model: 30270SCLARRef încrucișat: 4KET5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€71.14 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
Culoriclar
Înălţime10 "până la 12"
Lungimea interioară a fundului14 "
Înălțimea interioară10 1 / 4 "
Lungime interioară17 1 / 8 "
Lățimea interioară14 3 / 4 "
Lungime18 "până la 20"
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii11 "
Lungime exterioară18 "
Lățimea exterioară16 1 / 2 "
Cantitate pachet3
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

  • Accesorii: 40270

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30270STONE Coș de agățat/stivuit, înălțime de 11 inchi, lățime de 16-1/2 inci, adâncime de 18 inchi, piatră | AB3MWM 1UGP2 30270PIATRAPiatră3€91.92
AKRO-MILS 30270GREEN Coș de agățat/stivuit, înălțime de 11 inchi, lățime de 16-1/2 inchi, lungime de 18 inchi, verde | AC3DZT 2RV74 30270VERDEVerde3€91.92
AKRO-MILS 30270BLACK Coș pentru suspendare/stivuire, 11 inchi înălțime, 16-1/2 inchi lățime, 18 inchi lungime, negru | AC9NTX 3HRZ4 30270NEGRUNegru3€91.92
AKRO-MILS 30270BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 11 inchi, lățime de 16-1/2 inci, lungime de 18 inchi, albastru | AE7JHD 5YM94 30270BLUAlbastru3€91.92
AKRO-MILS 30270RED Coș de agățat/stivuit, înălțime de 11 inchi, lățime de 16-1/2 inci, lungime de 18 inchi, roșu | AE7JHE 5YM95 30270REDRoșu3€91.92
AKRO-MILS 30270YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 11 inchi, lungime de 16-1/2 inci, lungime de 18 inchi, galben | AE7JHF 5YM96 30270 GALBENGalben3€91.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30270SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 11 inchi, lățime de 16-1/2 inci, lungime de 18 inchi, transparent
€71.14 /unitate