AKRO-MILS 30292YELLO Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 11 inch lățime, 10 inch înălțime, galben | AC9DQE 3FWA6

AKRO-MILS 30292YELLO Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 11 inch lățime, 10 inch înălțime, galben

În stoc
Articol: AC9DQE Model: 30292YELLOCrucea Ref: 3FWA6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€91.68 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
CuloriGalben
Culoare divizorNegru
Înălţime10 "până la 12"
Lungimea interioară a fundului25 5 / 16 "
Înălțimea interioară9 1 / 8 "
Lungime interioară26 3 / 4 "
Lățimea interioară9"
Lungime26 "
Capacitate de încărcare150 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii10 "
Lungime exterioară29 7 / 8 "
Lățimea exterioară11 "
Cantitate pachet4
Capacitate volum1.29 cu. ft.
Capacitate de greutate300 lbs.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)78.42
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitate de încărcareCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30292RED Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 11 inch lățime, 10 inch înălțime, roșu | AC9DQC 3FWA4 30292REDRoșu150 lb.4€91.68
AKRO-MILS 30292BLUE Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 11 inch lățime, 10 inch înălțime, albastru | AC9DQD 3FWA5 30292BLUAlbastru150 lb.4€91.68
AKRO-MILS 30292SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 11 inch lățime, 10 inch înălțime, transparent | AD3NPM 40K426 30292CLARclar300 lb.4€120.38
AKRO-MILS 30292GREY Coș de dimensiuni super, 29 7/8 x 11 x 10 inchi, gri, stivuibil, capacitate de încărcare de 300 lb | CJ3PDL 45MV79 30292GREYGri--€91.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30292YELLO Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 11 inch lățime, 10 inch înălțime, galben
€91.68 /unitate