AKRO-MILS AS1879098SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 50 coșuri, transparent | AD3NVP 40K555

AKRO-MILS AS1879098SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 50 coșuri, transparent

Articol: AD3NVP Model: AS1879098SCCrucea Ref: 40K555
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,540.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi Bin
Bin Colorclar
Adâncimea coșului17 7 / 8 "
Înălțimea recipientului6"
Tip coșCoș pentru rafturi
Lățimea coșului6 5 / 8 "
Capacitate de încărcare6050 lb.
Numărul de rafturi11
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală79 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 105.75
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelBin ColorÎnălțimea recipientuluiAdâncimea coșuluiLățimea coșuluiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiNumăr total de coșuriPreț
AKRO-MILS AS1879048SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 80 coșuri, transparent | AD3NVN 40K553 AS1879048SCclar6"17 7 / 8 "4 1 / 8 "6050 lb.1180€2,374.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS AS1879098SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 50 coșuri, transparent
€2,540.25 /unitate