Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 202NY03041S004G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 2-7/16 inchi | AC6BVV 32L387

ALBION 202NY03041S004G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 2-7/16 inchi

În stoc
Articol: AC6BVV Model: 202NY03041S004GCrucea Ref: 32L387
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
€10.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu cu frână
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Finisaj cadruSmalț negru
Rating de încărcare125 lb.
Tip montareTijă sau farfurie opționale
Fără marcareNu
Numărul de roți2
Inălțime totală3.5 "
Diametrul tulpinii.Folosește diferite dimensiuni de tijă
Lungimea tijeiFolosește diferite dimensiuni de tijă
Tip tulpinăFără tulpină / placă inclusă
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților3"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții2.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiMaterialul roții rotativeFinisaj cadruRating de încărcareFără marcareInălțime totalăDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț
ALBION 202NY02X041S003G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 2-5/16 inchi | AC6BVF 32L374 202NY02X041S003G2 5 / 16 "NailonSmalț negru90 lb.Nu2 15 / 16 "2.5 "Nailon€0.91
ALBION 202XG02X041S003G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 2-5/16 inchi | AC6BVG 32L375 202XG02X041S003G2 5 / 16 "poliuretanSmalț negru90 lb.Da2 15 / 16 "2.5 "poliuretan€1.63
ALBION 202NY02041S001G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 1-13/16 inchi | AC6BVK 32L378 202NY02041S001G1 13 / 16 "NailonChrome lustruit75 lb.Nu2.25 "2"Nailon€3.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 202NY03041S004G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 2-7/16 inchi
€10.38 /unitate