Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 202XG02X041S003G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 2-5/16 inchi | AC6BVG 32L375

ALBION 202XG02X041S003G Rolă pivotantă cu două roți, lățime de 2-5/16 inchi

În stoc
Articol: AC6BVG Model: 202XG02X041S003GCrucea Ref: 32L375
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
€1.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu cu frână
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Finisaj cadruSmalț negru
Rating de încărcare90 lb.
Tip montareTijă sau farfurie opționale
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Inălțime totală2 15 / 16 "
Diametrul tulpinii.Folosește diferite dimensiuni de tijă
Lungimea tijeiFolosește diferite dimensiuni de tijă
Tip tulpinăFără tulpină / placă inclusă
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2.5 "
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8716900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiMaterialul roții rotativeFinisaj cadruRating de încărcareFără marcareInălțime totalăDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț
ALBION 202NY02X041S003G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 2-5/16 inchi | AC6BVF 32L374 202NY02X041S003G2 5 / 16 "NailonSmalț negru90 lb.Nu2 15 / 16 "2.5 "Nailon€0.91
ALBION 202NY02041S001G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 1-13/16 inchi | AC6BVK 32L378 202NY02041S001G1 13 / 16 "NailonChrome lustruit75 lb.Nu2.25 "2"Nailon€3.19
ALBION 202NY03041S004G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 2-7/16 inchi | AC6BVV 32L387 202NY03041S004G2.437 "NailonSmalț negru125 lb.Nu3.5 "3"Nailon€10.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 202XG02X041S003G Rolă pivotantă cu două roți, lățime de 2-5/16 inchi
€1.63 /unitate