ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Suflantă antiexplozie cu putere mare, 16 inchi dia., 115 V | AG8FPR 32MZ58

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Suflantă rezistentă la explozie cu putere mare, 16 inchi dia., 115 V

În stoc
Articol: AG8FPR Model: 9515-50EXCrucea Ref: 32MZ58

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,599.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Curent tras15.4/ 8.4-7.7A
Conducta Dia.16 "
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență60 Hz
Înălţime19 "
HP1 1/2 CP
Lungime18 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Flux în aer liberCFM 4663
Fază1
RPM3450 RPM
TipAxial
Voltaj115/ 208-230V AC
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasMax. Flux în aer liberRPMVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE Suflantă cu putere mare, rezistentă la explozie, 16 inchi dia, 220 V | AG8FPT 9515-50EXE19.3/ 9.6A, 15.5/ 7.8ACFM 48392975 / 3450 RPM115/230V AC€3,812.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Suflantă rezistentă la explozie cu putere mare, 16 inchi dia., 115 V
€4,599.90 /unitate