ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE Suflantă cu putere mare, rezistentă la explozie, 16 inchi dia, 220 V | AG8FPT

ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE Suflantă rezistentă la explozie, cu putere mare, 16 inchi dia, 220 V

Element: AG8FPT Model: 9515-50EXE
€4,612.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras19.3/ 9.6A, 15.5/ 7.8A
Conducta Dia.16 "
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență50/60 Hz
Înălţime19 "
HP1 1/2 CP
Lungime18 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Flux în aer liberCFM 4839
Fază1
RPM2975 / 3450 RPM
TipAxial
Voltaj115/230V AC
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasMax. Flux în aer liberRPMVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Suflantă antiexplozie cu putere mare, 16 inchi dia., 115 V | AG8FPR 32MZ58 9515-50EX15.4/ 8.4-7.7ACFM 46633450 RPM115/ 208-230V AC€4,599.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE Suflantă rezistentă la explozie, cu putere mare, 16 inchi dia, 220 V
€4,612.60 /unitate