ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi Style Venturi Air Blower, Plastic, Mediu | AE3YRM 5GVX9

ALLEGRO 9518-16 Venturi Style Venturi Air Blower, Plastic, Mediu

În stoc
Element: AE3YRM Model: 9518-16Crucea Ref: 5GVX9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€686.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVenturi Style Venturi Air Blower
Aer consumat @ 60 psig60 SCFM
Aer consumat @ 80 psig80 SCFM
Dia de bază.11 1 / 4 "
Material de bazaPolietilenă liniară de joasă densitate
Bolt Circle Dia.10 1 / 2 "
CuloriGalben, negru
Decibili @ 5 ft. @ 100 psig78 dB
Decibili @ 5 ft. @ 60 psig73 dB
Decibili @ 5 ft. @ 80 psig75 dB
Dia. Vârful Cornului12 1 / 2 "
Finisare conductăAcoperit din PVC
Material pentru conducteVinil, poliester
Aer liber CFM @ 100 PSI100 SCFM
Inductie de aer liber la 100 psig37
Inductie de aer liber la 60 psig42.66
Inductie de aer liber la 80 psig37.75
Material carcasăAluminiu turnat
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareNPT
Max. Presiunea de admisie140 psi
Max. Temp.220 de grade F
Nr. fantă de montare3
Nivel de zgomot78
Lungime totală44 1 / 4 "
Diagrama slotului.4 / 10 "
Dimensiunea conexiunii la masă statică6 ft.
Presiune statică la 100 psig6.5 Iwc
Presiune statică la 60 psig4.2 Iwc
Presiune statică la 80 psig5.6 Iwc
SuprafațăSingur strat
Debit total de aer @ 100 psigCFM 3700
Debit total de aer @ 60 psigCFM 2560
Debit total de aer @ 80 psigCFM 3020

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDecibili @ 5 ft. @ 80 psigAer consumat @ 60 psigAer consumat @ 80 psigDia. Vârful CornuluiInductie de aer liber la 100 psigInductie de aer liber la 60 psigInductie de aer liber la 80 psigMaterial carcasăPreț
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi ventilator, plastic, pneumatic, foarte mic | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Aluminiu turnat€536.24
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi Venturi, Plastic, Pneumatic, Small | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Aluminiu turnat€545.89
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi ventilator, plastic, pneumatic, mare | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36Plastic€1,154.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9518-16 Venturi Style Venturi Air Blower, Plastic, Mediu
€686.28 /unitate