ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi Venturi, Plastic, Pneumatic, Small | AE3YRL 5GVX8

ALLEGRO 9518-13 Venturi Venturi, Plastic, Pneumatic, Small

În stoc
Articol: AE3YRL Model: 9518-13Crucea Ref: 5GVX8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€545.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVenturi Style Venturi Air Blower
Aer consumat @ 60 psig30 SCFM
Aer consumat @ 80 psig40 SCFM
Dia de bază.7 1 / 3 "
Material de bazaPolietilenă liniară de joasă densitate
Bolt Circle Dia.6 14 / 25 "
CuloriGalben, negru
Decibili @ 5 ft. @ 100 psig73 dB
Decibili @ 5 ft. @ 60 psig69 dB
Decibili @ 5 ft. @ 80 psig72 dB
Dia. Vârful Cornului7"
Finisare conductăAcoperit din PVC
Material pentru conducteVinil, poliester
Aer liber CFM @ 100 PSI50 SCFM
Inductie de aer liber la 100 psig29.30
Inductie de aer liber la 60 psig37.83
Inductie de aer liber la 80 psig32.75
Material carcasăAluminiu turnat
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareNPT
Max. Presiunea de admisie140 psi
Max. Temp.220 de grade F
Nr. fantă de montare3
Nivel de zgomot73
Lungime totală30 31 / 50 "
Diagrama slotului.4 / 10 "
Dimensiunea conexiunii la masă statică6 ft.
Presiune statică la 100 psig8.8 Iwc
Presiune statică la 60 psig5.8 Iwc
Presiune statică la 80 psig7.5 Iwc
SuprafațăSingur strat
Debit total de aer @ 100 psigCFM 1465
Debit total de aer @ 60 psigCFM 1135
Debit total de aer @ 80 psigCFM 1310

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDecibili @ 5 ft. @ 80 psigAer consumat @ 60 psigAer consumat @ 80 psigDia. Vârful CornuluiInductie de aer liber la 100 psigInductie de aer liber la 60 psigInductie de aer liber la 80 psigMaterial carcasăPreț
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi ventilator, plastic, pneumatic, foarte mic | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Aluminiu turnat€536.24
ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi Style Venturi Air Blower, Plastic, Mediu | AE3YRM 5GVX9 9518-1675 dB60 SCFM80 SCFM12 1 / 2 "3742.6637.75Aluminiu turnat€686.28
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi ventilator, plastic, pneumatic, mare | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36Plastic€1,154.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9518-13 Venturi Venturi, Plastic, Pneumatic, Small
€545.89 /unitate