Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 50700N-4-3-PK5 Tub reductor 4 x 3 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CGG 1WVD9

ALPHA FITTINGS 50700N-4-3-PK5 Tub reductor 4 x 3 mm Dimensiune tub alamă - Pachet de 5

În stoc
Element: AB4CGG Model: 50700N-4-3-PK5Ref încrucișat: 1WVD9
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
€59.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de tuburi
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiCauciuc
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului4 3 mm x mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem universal de filet compatibil cu filete inch și metrice

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50700N-10-8-PK3 Tub reductor 10 x 8 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 3 | AB4CGE 1WVD7 50700N-10-8-PK310 8 mm x mm3€22.11
ALPHA FITTINGS 50700N-12-8-PK3 Tub reductor 12 x 8 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 3 | AB4CGF 1WVD8 50700N-12-8-PK312 8 mm x mm3€23.72
ALPHA FITTINGS 50700N-5-4-PK5 Tub reductor 5 x 4 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CGH 1WVE1 50700N-5-4-PK55 4 mm x mm5€31.00
ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 Tub reductor 6 x 4 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CGJ 1WVE2 50700N-6-4-PK56 4 mm x mm5€31.08
ALPHA FITTINGS 50700N-6-5-PK5 Tub reductor 6 x 5 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CGK 1WVE3 50700N-6-5-PK56 5 mm x mm5€31.24
ALPHA FITTINGS 50700N-8-6-PK5 Tub reductor 8 x 6 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CGL 1WVE4 50700N-8-6-PK58 6 mm x mm5€33.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 50700N-4-3-PK5 Tub reductor 4 x 3 mm Dimensiune tub alamă - Pachet de 5
€59.76 /ambalaj