Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 87000-53-04 Conector tată Conector Push 1/4 Dimensiune 5/32 Pk5 | AE6QWP 5UPK8

ALPHA FITTINGS 87000-53-04 Conector tată Conector împingere 1/4 Dimensiune 5/32 Pk5

În stoc
Articol: AE6QWP Model: 87000-53-04Crucea Ref: 5UPK8
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
€34.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTube x MNPT, BSPP sau BSPT
Materialul garnituriiNBR70
Dimensiune hexagonală35 / 64 "
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 87000-02-02 Conector tată Conector Push 1/8 Dimensiune 1/8 Pk5 | AE6QVW 5UPJ1 87000-02-02Tube x MNPT, BSPP sau BSPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "5€30.84
ALPHA FITTINGS 87000-02-04 Conector tată Conector Push 1/4 Dimensiune 1/8 Pk5 | AE6QVX 5UPJ2 87000-02-04Tube x MNPT, BSPP sau BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5€41.56
ALPHA FITTINGS 87000-04-02 Conector tată Conector Push 1/8 Dimensiune 1/4 Pk5 | AE6QVY 5UPJ3 87000-04-02Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€31.17
ALPHA FITTINGS 87000-04-04 Conector tată Conector Push 1/4 Dimensiune 1/4 Pk5 | AE6QVZ 5UPJ4 87000-04-04Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "5€35.63
ALPHA FITTINGS 87000-04-06 Conector tată Conector Push 3/8 Dimensiune 1/4 Pk5 | AE6QWA 5UPJ5 87000-04-06Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT43 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "5€45.90
ALPHA FITTINGS 87000-05-02 Conector tată Conector Push 1/8 Dimensiune 5/16 Pk5 | AE6QWB 5UPJ6 87000-05-02Tube x MNPT, BSPP sau BSPT35 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5€42.88
ALPHA FITTINGS 87000-05-04 Conector tată Conector Push 1/4 Dimensiune 5/16 Pk5 | AE6QWC 5UPJ7 87000-05-04Tube x MNPT, BSPP sau BSPT35 / 64 "1 / 4 "5 / 16 "5€44.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 87000-53-04 Conector tată Conector împingere 1/4 Dimensiune 5/32 Pk5
€34.91 /ambalaj