Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 87222-06-02 Conector de împingere în T, tată, pivotant, 1/8 Dimensiune 3/8 Pk5 | AE6QYK 5UPT1

ALPHA FITTINGS 87222-06-02 Conector de împingere în T, tată, pivotant, 1/8 Dimensiune 3/8 Pk5

În stoc
Articol: AE6QYK Model: 87222-06-02Crucea Ref: 5UPT1
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
€121.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pentru bărbați pivotant
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub x MNPT sau BSPP sau BSPT
Materialul garnituriiNBR70
Dimensiune hexagonală19 / 32 "
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 87222-02-02 Conector de împingere în T, tată, pivotant, 1/8 1/8 Pk5 | AE6QYE 5UPR6 87222-02-02Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€82.50
ALPHA FITTINGS 87222-02-04 Conector de împingere în T tată pivotant 1/4 1/4 Pk5 | AE6QYF 5UPR7 87222-02-04Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€94.48
ALPHA FITTINGS 87222-04-02 Conector cu împingere cu împingere pivotantă tată Mărime 1/4 Pk5 | AE6QYG 5UPR8 87222-04-02Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€85.87
ALPHA FITTINGS 87222-04-04 Conector cu împingere cu împingere pivotantă tată Mărime 1/4 Pk5 | AE6QYH 5UPR9 87222-04-04Tube x MNPT, BSPP sau BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€79.06
ALPHA FITTINGS 87222-04-06 Conector de împingere în T tată pivotant 3/8 Dimensiune 1/4 Pk5 | AE6QYJ 5UPT0 87222-04-06Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT19 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "5€106.09
ALPHA FITTINGS 87222-06-04 Conector cu împingere cu împingere pivotantă tată Mărime 3/8 Pk5 | AE6QYL 5UPT2 87222-06-04Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT19 / 32 "1 / 4 "3 / 8 "5€128.68
ALPHA FITTINGS 87222-06-06 Conector de împingere în T tată pivotant 3/8 Dimensiune 3/8 Pk5 | AE6QYM 5UPT3 87222-06-06Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT43 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "5€146.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 87222-06-02 Conector de împingere în T, tată, pivotant, 1/8 Dimensiune 3/8 Pk5
€121.65 /ambalaj