Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88130-02 Union cot din alamă Push-fit 1/8 inch Pk5 | AG2NMC 31TT74

ALPHA FITTINGS 88130-02 Union cot din alamă Push-fit 1/8 inch Pk5

În stoc
Articol: AG2NMC Model: 88130-02Crucea Ref: 31TT74
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
€56.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCotul Unirii
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
CuloriSilver
ConformitateROHS,RAEE/WEEE
Tip conexiunePush-Fit
Materialul garnituriiBuna N
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Colț de prindere din oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 88130-53 Cot de unire din alamă Push-fit 5/32 inch Pk5 | AG2NMD 31TT75 88130-535 / 32 "5€52.34
ALPHA FITTINGS 88130-04 Cot de unire din alamă Push-fit 1/4 inch Pk5 | AG2NME 31TT76 88130-041 / 4 "5€57.85
ALPHA FITTINGS 88130-05 Union cot din alamă Push-fit 5/16 inch Pk5 | AG2NMF 31TT77 88130-055 / 16 "5€58.46
ALPHA FITTINGS 88130-06 Union cot din alamă Push-fit 3/8 inch Pk5 | AG2NMG 31TT78 88130-063 / 8 "5€81.93
ALPHA FITTINGS 88130-08 Cot de unire din alamă Push-fit 1/2 inch Pk3 | AG2NMH 31TT79 88130-081 / 2 "3€61.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88130-02 Union cot din alamă Push-fit 1/8 inch Pk5
€56.60 /ambalaj