Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încărcător liniar de alimentare ALTRONIX AL624, 6 / 12 / 24 VDC @ 1.2 A, 3 in lungime | AD9KMH 4TEU5

ALTRONIX Încărcător liniar AL624, 6 / 12 / 24 VDC @ 1.2 A, 3 in lungime

În stoc
Articol: AD9KMH Model: AL624Crucea Ref: 4TEU5
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
€31.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 6/12/24 VDC @ 1.2A
Baterii necesareNu
Înălţime1.5 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare12/16.5/24 VCA
Lungime3"
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate6 VDC sau 12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent6 VDC sau 12 VDC @ 1.2A / 24 VDC @ 750mA
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / Încărcător
Ieșire de tensiune6 VDC sau 12 VDC sau 24 VDC
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8504409540
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alimentare de uz general pentru alimentarea dispozitivelor de securitate, CCTV și control acces; convertește intrarea AC de joasă tensiune în ieșire DC
    • Dispune de un încărcător încorporat pentru baterii sigilate, trecere automată la baterie stand-by și indicatoare LED de alimentare
    • Intrare: 16-24 VAC
    • Ieșire: selectabil 6/12 VDC @ 1.2 A sau 24 VDC @ 0.75 A
    • Temperatura de funcționare: 0 până la 49 grade C (32 până la 120 grade F)

Variante de produs

ProdusModelArticolAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)LungimeMaterialNumărul de rezultateIesire de curentSubcategoriePreț
Alimentare ALTRONIX AL100UL 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULAlimentare 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Oţel12 VDC750mAAlimentare / Încărcător€192.60
ALTRONIX AL1024ULXPD16 sursă de alimentare/încărcător, șaisprezece ieșiri protejate cu siguranțe de 24 VDC | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Alimentare 16 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€732.36
Încărcător ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 ieșiri cu fuzibile, 32 până la 120 de grade F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Alimentare 4 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€682.25
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1024ULXPD8, 8 ieșiri sigure, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Alimentare 8 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€689.63
Sursă de alimentare ALTRONIX AL201UL 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULAlimentare 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Oţel12 VDC sau 24 VDC1.75AAlimentare / Încărcător€259.94
ALTRONIX AL201ULB Sursă de alimentare 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBAlimentare 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC1.75AAlimentare / Încărcător€158.86
Sursă de alimentare / încărcător ALTRONIX AL400UL, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Ieșire | AD9KKU 4TEN4 AL400ULAlimentare 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Oţel12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3AAlimentare / Încărcător€421.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Încărcător liniar AL624, 6 / 12 / 24 VDC @ 1.2 A, 3 in lungime
€31.65 /unitate