Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma | AD9KWM 4TFR7

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma

În stoc
Element: AD9KWM Model: DPS1Crucea Ref: 4TFR7
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
€63.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare Din P/S- 6/12 VDC@1.2A, 24 VDC@750Ma
Baterii necesareNu
Înălţime1.5 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare12 VAC până la 28 VAC
Lungime3"
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate6 VDC / 12 VDC / 24 VDC
Iesire de curent6 VDC/12 VDC la 1.2 A, 24 VDC la 750 mA
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător cu șină din
Ieșire de tensiune6 VDC / 12 VDC / 24 VDC
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1282
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8504409510
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma
€63.03 /unitate