Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX eBridge4SPT EoC 4 porturi transceiver/comutator, 100 Mbps, permite 4 dispozitive IP pe un singur coaxial

În stoc
Articol: CE6EWJ Model: eBridge4SPT

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€942.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltransceiver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)20.83
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Necesită transmițător eBridge100SPR

Variante de produs

ProdusModelPreț
Transceiver mic ALTRONIX eBridge100ST EoC cu un singur port, 100 Mbps, trece PoE/PoE | CE6EVJ eBridge100ST€462.52
Transceiver cu un singur port ALTRONIX eBridge100TM EoC sau Ethernet cu rază lungă, 100 Mbps, trece PoE/PoE | CE6EVL eBridge100TM€462.52
Transceiver ALTRONIX eBridge1PCT EoC cu un singur port, 25 Mbps, trece PoE de la receptor | CE6EVX eBridge1PCT€415.91
Transceiver ALTRONIX eBridge1PCTX EoC cu un singur port, 25 Mbps, trece PoE/PoE de la receptor | CE6EVY eBridge1PCTX€415.91
Transceiver mic ALTRONIX eBridge1ST EoC cu un singur port, 25 Mbps, trece PoE/PoE de la receptor | CE6EVZ eBridge1ST€348.81
Transceiver ALTRONIX eBridge200WPM EoC cu 2 porturi, exterior, trece PoE/PoE/Hi-PoE 60W de la receptor | CE6EWB eBridge200WPM€893.98
Transceiver cu port ALTRONIX eBridge200WPMH EoC2, exterior, trece PoE/PoE/Hi-PoE 60W de la receptor | CE6EWC eBridge200WPMH€909.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX eBridge4SPT EoC 4 porturi transceiver/comutator, 100 Mbps, permite 4 dispozitive IP pe un singur coaxial
€942.74 /unitate