ALTRONIX Maximal3FV Access Power Controller, 16 Fused Relay Outputs, 12/24VDC At 6A, 220VAC | CE6FQN

ALTRONIX Maximal3FV Access Power Controller, 16 Fused Relay Outputs, 12/24VDC At 6A, 220VAC

Element: CE6FQN Model: Maximal3FV

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcces la controlerul de alimentare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.685
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)55.88
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Controller de putere de acces ALTRONIX Maximal11F, 16 siguranțe, P/S dublu 12/24VDC la 3.5A fiecare, 115VAC | CE6FNV Maxim 11F€1,880.34
Controller de putere de acces ALTRONIX Maximal75F, 16 siguranțe, 24 VDC la 9.7 A, 1 P/S 12 VDC la 9.5 A, 115 VAC | CE6FNW Maxim 75F€1,951.95
Controller de putere de acces ALTRONIX Maximal75V, 16 siguranțe, 24 VDC la 9.7 A, 1 P/S 12 VDC la 9.5 A, 220 VAC | CE6FNX Maxim 75V-
RFQ
Controller de putere de acces ALTRONIX Maximal75FV, 16 siguranțe, 24 VDC la 9.7 A, 1 P/S 12 VDC la 9.5 A, 220 VAC | CE6FNY Maximal75FV€1,970.42
Controller de putere de acces ALTRONIX Maximal11V, 16 siguranțe, P/S dublu 12/24VDC la 3.5A fiecare, 220VAC | CE6FNZ Maxim 11V€1,764.85
Controller de putere de acces ALTRONIX Maximal11FV, 16 siguranțe, P/S dual 12/24VDC la 3.5A fiecare, 220VAC | CE6FPA Maximal11FV-
RFQ
Controller de putere de acces ALTRONIX Maximal33F, 16 fuzibile, P/S dublu 12/24VDC la 6A fiecare, 115VAC | CE6FPB Maxim 33F€1,875.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Maximal3FV Access Power Controller, 16 Fused Relay Outputs, 12/24VDC At 6A, 220VAC