Injectorul midspan cu un singur port Altronix NetWay1BT oferă putere PoE de până la 90 W per port și transferă date (text, audio și video) la viteze de până la 1000 Mbps către dispozitive compatibile PoE, cum ar fi camere IP, puncte de acces wireless, telefoane VoIP și alte dispozitive de rețea de mare putere care se află la o distanţă de până la 100 de metri de injector. Dispune de un cablu de rețea standard (CAT5e sau mai mare), împreună cu o configurație cu 4 perechi pentru a furniza energie și date și găzduiește conectivitate ethernet auto crossover RJ45 pentru conexiuni puternice și rapide. Injectorul PoE NetWay1BT oferă, de asemenea, protecție și detectarea automată a moștenirii dispozitivelor non PoE prin utilizarea conexiunii de tensiune de 115 / 230VAC, asigurând astfel siguranță maximă pentru echipament. În plus, vine cu modul PoE și indicatori LED de alimentare pentru a permite monitorizarea ușoară a timpului real de utilizare a energiei PoE a dispozitivelor conectate. Acești indicatori LED vin în culorile roșu, galben și verde, ilustrând starea PoE ON, power ON și, respectiv, starea conexiunii IP. Injectorul Altronix PoE este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între -22 grade și 167 grade Fahrenheit. Funcționează bine la altitudini de până la 609.6 metri în umiditate fără condensare, cuprinsă între 20 și 85%.
Utilizari:
Injectorul midspan cu un singur port Altronix NetWay1BT poate fi conectat atât la dispozitive PoE, cât și non-PoE, cum ar fi camere PoE, camere IP, telefoane VoIP, puncte de acces wireless și alte dispozitive de rețea de mare putere.
Caracteristici:
- Injectorul PoE midspan cu un singur port Altronix NetWay1BT este proiectat pentru a oferi PoE / POE+ și Hi-PoE până la 90 W putere per port.
- Această unitate necesită o putere de intrare de 115 VCA / 230 VCA.
- De asemenea, este folosit pentru transferul de date (text, video și audio) la viteze de până la 1000 Mbps către dispozitive compatibile PoE, cum ar fi camere de securitate, dispozitive, puncte de acces wireless și telefoane VoIP, indiferent de distanță (până la 100 de metri).
- Acest injector PoE este echipat cu caracteristici de siguranță, permițând protecția la scurtcircuit și detectarea automată a moștenirii camerelor/dispozitivelor non PoE prin utilizarea conexiunii de joasă tensiune de 115 / 230VAC, asigurând astfel siguranța maximă a echipamentului.
- Este echipat cu un cablu de rețea standard (CAT5e sau mai mare), împreună cu configurație cu 4 perechi pentru a furniza atât energie, cât și date.
- Injectorul NetWay1BT midspan poate găzdui RJ45, conectivitate ethernet auto crossover pentru conexiuni puternice și rapide.
- Este furnizat cu LED-uri pentru modul PoE și pentru o monitorizare ușoară a timpului real de utilizare a energiei PoE, a dispozitivelor conectate.
- Indicatoarele roșii indică poziția PoE ON și power ON; în timp ce culorile galben și verde indică starea conexiunii IP.
- Portul aprobat CE și compatibil cu IEEE 802.3bt poate funcționa la altitudini de până la 609.6 metri în umiditate fără condensare, cuprinsă între 20 și 85%.
- Injectorul Altronix PoE este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între -22 grade și 167 grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Altronix CAT5e: Aceste cabluri Altronix sunt proiectate pentru injectorul NetWay1BT PoE al mărcii pentru a transfera date (audio, vizuale și text) la viteze mari.
- Altronix RJ45: Acești conectori Ethernet permit conectarea puternică și rapidă a dispozitivelor.
- Altronix Injector de putere NetWay1 midspan extinde intervalul de date cu încă 100 m, pentru a obține o rază maximă de 600 m utilizând mai multe repetoare în funcție de cerințele portului dispozitivului.
Standarde și aprobări:
- Injectorul PoE Altronix NetWay1BT îndeplinește standardele internaționale deoarece este certificat CE (conformitate europeană).
Instalare:
- Montați injectorul NetWay1BT în locația necesară numai pe o masă sau pe desktop.
- Conectați cablul de linie AC împământat (inclus) la conectorul IEC 320 al unității NetWay1BT. Apoi, conectați unitatea la o priză fiabilă cu împământare. În timp ce utilizați mai multe unități în același timp, suma nominalelor individuale de pe plăcuța de identificare nu trebuie să depășească valoarea nominală a circuitului de alimentare. În plus, nu vă conectați la o priză controlată de un comutator.
- Conectați cablul structurat de la comutatorul Ethernet sau serverul video listat UL la mufa RJ45 marcată (IN) și dispozitivul PoE la mufa RJ45 marcată (OUT) pe NetWay1BT.
- Indicatorul LED PoE ON se va aprinde, indicând starea dispozitivului PoE că acesta este pornit.
- Apoi, în sfârșit, conectați dispozitivul astfel încât să fie alimentat la bornele marcate (+ Aux. –).
Întrebări frecvente:
Î. Ce este un injector de putere midspan?
A. Injectoarele de putere Midspan sunt dispozitive PoE care conectează un comutator sau un server de date care nu este compatibil PoE cu un dispozitiv compatibil PoE (cum ar fi telefoanele VoIP sau camerele IP). Cu alte cuvinte, aceste injectoare adaugă (sau injectează) putere la un cablu Ethernet sau de date pentru alimentarea dispozitivelor PoE fără a conecta fiecare dispozitiv cu o sursă de alimentare separată.
Î. Putem conecta orice dispozitiv PoE la injectorul de alimentare Netway1?
A. Altronix Netway1 este compatibil cu dispozitivele PoE care necesită surse de alimentare de până la 15.4W.
Î. Cât timp durează pentru a reveni la funcționarea normală din modul de oprire PoE?
R. Este nevoie de aproximativ 4 secunde pentru a reveni la funcționarea normală după oprirea PoE.
Î. Ce fel de sursă de alimentare de intrare este necesară în Netway1?
A. Este recomandat să utilizați o sursă de alimentare limitată pentru controlul accesului conform listei UL (pentru aplicațiile UL294) sau transformator / sursă de alimentare clasă 2 (pentru aplicațiile UL60950-1).