Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX SMP7PMP8CB220 Power Supply Charger, 8 PTC Output, 12/24 VDC at 6A, 220 VAC | CE6FBZ

ALTRONIX SMP7PMP8CB220 Incarcator sursa de alimentare, 8 iesiri PTC, 12/24 VDC la 6A, 220 VAC

În stoc
Element: CE6FBZ Model: SMP7PMP8CB220
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
€589.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător de alimentare DC în aer liber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)MaterialNumărul de rezultateIesire de curentSubcategorieTipPreț
ALTRONIX AL125ULP Încărcător pentru surse de alimentare pentru controlul accesului, carcasă BC100 | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Oţel12 VDC sau 24 VDC1AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu€265.85
ALTRONIX AL176UL Sursă de alimentare/încărcător cu o singură ieșire, ieșire 12VDC sau 24VDC | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Oţel12 VDC sau 24 VDC1.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu€291.25
ALTRONIX AL176ULB Sursă de alimentare/încărcător cu o singură ieșire, curent de ieșire 1.75 A | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Fenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC1.75AAlimentare / ÎncărcătorAlimentare / Încărcător€158.86
ALTRONIX AL176ULX sursă de alimentare/încărcător, tensiune de intrare 115 VAC, finisaj gri | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Oţel12 VDC sau 24 VDC1.75AAlimentare / ÎncărcătorAlimentare / Încărcător€327.55
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL400ULXR, ieșire nominală unică clasa 2, oțel | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Oţel12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3AAlimentare / ÎncărcătorAlimentare / Încărcător€412.80
ALTRONIX SMP3PMCTX Alimentare/încărcător | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Oţel12 VDC sau 24 VDC2.5AAlimentare / ÎncărcătorAlimentare / Încărcător€367.84
Sursă de alimentare / încărcător supravegheată ALTRONIX SMP5PM, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Fenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC4AAlimentare / ÎncărcătorSursa de alimentare / placa încărcătorului€169.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX SMP7PMP8CB220 Incarcator sursa de alimentare, 8 iesiri PTC, 12/24 VDC la 6A, 220 VAC
€589.05 /unitate