Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de tensiune ALTRONIX VR5T, 24VAC / VDC în 12VDC @ 3A, terminal | AF2JXW 6UKP7

ALTRONIX Regulator de tensiune VR5T, 24VAC / VDC în 12VDC @ 3A, terminal

În stoc
Articol: AF2JXW Model: VR5TCrucea Ref: 6UKP7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€122.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul de conversie a puterii, 24 VAC/VDC la 12VDC la terminal de 3A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)1
Înălțimea incintei (în.)3.75
Lățimea carcasei (în.)2.5
finalizareaNegru
Tensiune de intrare24VAC sau 24VDC
MaterialPlastic
Numărul de rezultate1
Iesire de curent3 Amps
SubcategorieModul de conversie a puterii
TipModul interior
Ieșire de tensiune12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8504409580
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Regulator de tensiune VR5T, 24VAC / VDC în 12VDC @ 3A, terminal
€122.68 /unitate