Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A1106KABLU15845 Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 1/4 inch diametru | AB3GZV 1TDC5

AMERICAN LOCK A1106KABLU15845 Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare, albastru, diametru de 1/4 inch

În stoc
Articol: AB3GZV Model: A1106KABLU15845Crucea Ref: 1TDC5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€38.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăAlbastru
Finisaj corporaleloxat
Inaltimea corpului1.875 "
Lungimea corpului1.875 "
Material corpdin aluminiu anodizat
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriAlbastru
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDeopotrivă
Mecanism de blocareTumbler cu 5 pini
Master KeyedNu
Număr de chei2
Numărul de pini5
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel de bor cromat
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8301108000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriTip cheieMecanism de blocareÎnălțimea cătușeiTip cătușăPreț
AMERICAN LOCK A1106KARED16274 Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare roșu 1/4 inch diametrul lanțului | AB3GZT 1TDC3 A1106KARED16274RoșuRoșuDeopotrivăTumbler cu 5 pini1.5 "Operatii Deschise€38.45
AMERICAN LOCK A1106KAYLW22165 Lacăt de blocare cu cheie, galbenă, diametru de 1/4 inch | AB3GZU 1TDC4 A1106KAYLW22165GalbenGalbenDeopotrivăTumbler cu 5 pini1.5 "Operatii Deschise€38.45
AMERICAN LOCK A1106KAGRN55686 Lacăt de blocare cu cheie la fel verde 1/4in. Diametru | AB3GZW 1TDC6 A1106KAGRN55686VerdeVerdeDeopotrivăTumbler cu 5 pini1.5 "Operatii Deschise€38.45
AMERICAN LOCK A1106KABLK35687 Lacăt de blocare cu cheie neagră de 1/4 inch. Diametru | AB3GZX 1TDC7 A1106KABLK35687NegruNegruDeopotrivăTumbler cu 5 pini1.5 "Operatii Deschise€38.45
AMERICAN LOCK A1106KAORJ65878 Lacăt de blocare cu cheie portocalie cu diametru de 1/4 inch | AB3GZY 1TDC8 A1106KAORJ65878PortocaliuPortocaliuDeopotrivăTumbler cu 5 pini1.5 "Operatii Deschise€38.45
AMERICAN LOCK A1106KACLR51252 Lacăt de blocare cu cheie argintie cu diametru de 1/4 inch | AD7HUT 4EMZ8 A1106KACLR51252SilverSilverDeopotrivăTumbler cu 5 pini1.5 "Operatii Deschise€36.43
AMERICAN LOCK A1106KABRN54331 Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare maro 1/4in. Diametru | AD7HUV 4ENA1 A1106KABRN54331MaroMaroDeopotrivăTumbler cu 5 pini1.5 "Operatii Deschise€36.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KABLU15845 Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare, albastru, diametru de 1/4 inch
€38.45 /unitate