AMETEK LAMB 833450-52 Mecanism de perie de schimb, 120 Vca, pachet de 2 | AC3MXJ 2UV78

AMETEK LAMB 833450-52 Mecanism de perie de schimb, 120 Vca, pachet de 2

Articol: AC3MXJ Model: 833450-52Crucea Ref: 2UV78

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet perie motor de schimb
Tippremier
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8503009520
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipLungimeVoltajPreț
AMETEK LAMB 833300-50 Perii de cărbune, Set 2 | AC3MXB 2UV67 833300-50NU SE APLICĂ3"120 VAC€160.25
AMETEK LAMB 833423-51 Perii de cărbune, Set 2 | AC3MXC 2UV68 833423-51Carbon larg, performanță ridicată3"120 VAC€17.94
AMETEK LAMB 835171-50 Perii de cărbune, Set 4 | AC3MXD 2UV69 835171-50--230 VAC€56.41
AMETEK LAMB 833423-69 Perii de cărbune, Set 2 | AC3MXE 2UV71 833423-69NU SE APLICĂ2.8 "36 VDC€23.04
AMETEK LAMB 833196-50 Perii de cărbune, Set 2 | AC3MXG 2UV76 833196-50--230 VAC€181.33
AMETEK LAMB 833415-55 Perii de cărbune, Set 2 | AC3MXH 2UV77 833415-55Carbon standard-230 VAC€20.85
AMETEK LAMB 833423-62 Perii de cărbune, Set 2 | AC3MXK 2UV80 833423-62Carbon standard-230 VAC€17.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB 833450-52 Mecanism de perie de schimb, 120 Vca, pachet de 2