Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dalta de mână AMPCO METAL C-21 7/8 inch x 12 inch | AD9GEN 4RPP6

AMPCO METAL C-21 Daltă de mână 7/8 inch x 12 inch

În stoc
Element: AD9GEN Model: C-21Crucea Ref: 4RPP6
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
€114.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDălți de mână
Hex3 / 4 "
Lungime12 "
MaterialBronz aluminiu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor7 / 8 "
TipFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.648
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205306000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeMaterialDimensiunea sfaturilorPreț
Dalta manuala AMPCO METAL C-12A 7/16 inch x 5-3/4 inch | AD9GEM 4RPP5 C-12A3 / 8 "5.75 "Bronz aluminiu7 / 16 "€63.59
Dalta de mână AMPCO METAL C-23 1 inch x 18 inch. | AF7LTE 21XV02 C-231"18 "Nichel aluminiu bronz1"€272.06
Dalta de mână AMPCO METAL C-24 1 inch x 30 inch. | AF7LTF 21XV03 C-247 / 8 "30 "Nichel aluminiu bronz1"€474.97
Dalta de mână AMPCO METAL C-19 2 inch x 10-5/8 inch | AF7LTG 21XV04 C-191.25 "10.625 "Nichel aluminiu bronz2"€309.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL C-21 Daltă de mână 7/8 inch x 12 inch
€114.70 /unitate