Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dalta de mână AMPCO METAL C-19 2 inch x 10-5/8 inch | AF7LTG 21XV04

AMPCO METAL Dalta manuală C-19 2 inch x 10-5/8 inch

În stoc
Element: AF7LTG Model: C-19Crucea Ref: 21XV04
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
€301.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDălți de mână
Hex1.25 "
Lungime10.625 "
MaterialNichel aluminiu bronz
Număr de bucați1
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.63
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205599000

Detalii produs:

    • Caracteristici: non-scântei, non-magnetic, rezistent la coroziune

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeMaterialDimensiunea sfaturilorPreț
Dalta manuala AMPCO METAL C-12A 7/16 inch x 5-3/4 inch | AD9GEM 4RPP5 C-12A3 / 8 "5.75 "Bronz aluminiu7 / 16 "€67.95
Dalta de mână AMPCO METAL C-21 7/8 inch x 12 inch | AD9GEN 4RPP6 C-213 / 4 "12 "Bronz aluminiu7 / 8 "€109.11
Dalta de mână AMPCO METAL C-23 1 inch x 18 inch. | AF7LTE 21XV02 C-231"18 "Nichel aluminiu bronz1"€262.24
Dalta de mână AMPCO METAL C-24 1 inch x 30 inch. | AF7LTF 21XV03 C-247 / 8 "30 "Nichel aluminiu bronz1"€423.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Dalta manuală C-19 2 inch x 10-5/8 inch
€301.10 /unitate