Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL DW-1/4D1/4 Priză adâncime 1/4 inch Sae | AG2YCJ 32NJ76

AMPCO METAL DW-1/4D1/4 Priză adâncime 1/4 inch Sae

În stoc
Articol: AG2YCJ Model: DW-1 / 4D1 / 4Crucea Ref: 32NJ76
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
€145.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză de puț adânc
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 15 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 4 "
Adâncimea soclului1-15/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0338
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.92
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
AMPCO METAL DW-1/4D3/16 Priză adâncime 3/16 inch Sae | AG2YCG 32NJ74 DW-1 / 4D3 / 163 / 16 "€133.25
AMPCO METAL DW-1/4D7/32 Priză adâncime 7/32 inch Sae | AG2YCH 32NJ75 DW-1 / 4D7 / 327 / 32 "€135.53
AMPCO METAL DW-1/4D9/32 Priză adâncime 9/32 inch Sae | AG2YCK 32NJ77 DW-1 / 4D9 / 329 / 32 "€134.20
AMPCO METAL DW-1/4D5/16 Priză adâncime 5/16 inch Sae | AG2YCL 32NJ78 DW-1 / 4D5 / 165 / 16 "€133.25
AMPCO METAL DW-1/4D11/32 Priză adâncime 11/32 inch Sae | AG2YCM 32NJ79 DW-1 / 4D11 / 3211 / 32 "€135.83
AMPCO METAL DW-1/4D3/8 Priză adâncime 3/8 inch Sae | AG2YCN 32NJ80 DW-1 / 4D3 / 83 / 8 "€150.94
AMPCO METAL DW-1/4D7/16 Priză adâncime 7/16 inch Sae | AG2YCP 32NJ81 DW-1 / 4D7 / 167 / 16 "€165.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL DW-1/4D1/4 Priză adâncime 1/4 inch Sae
€145.15 /unitate