Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL K-21 Cuțit de chit Lemn rigid, lățime de 1-1/4 inch | AG7BNQ 4CZ73

AMPCO METAL K-21 Cuțit de chit Lemn rigid cu lățime de 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AG7BNQ Model: K-21Crucea Ref: 4CZ73
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
€58.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScreper
Lungimea lamei3.375 "
Materialul lameiCupru nichelat
Tip lamăRigid
Lățimea lamei3 / 4 "
CuloriMaro
Design mânerDrept cu găuri de suspendare
mâner Lungime3.875 "
Manipulați materialulLemn
Subcategoria cuțit / racletăRăzuitoare nespaciale
Nr. De muchii1
Lungime totală7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8205514500

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiTip lamăLățimea lameiCuloriLungimeLungime totalăLăţimePreț
AMPCO METAL S-10AG Racletă de punte 7/8 inch lățime bronz | AD6MFM 46C020 S-10AG4.5 "Flexibil3.5 "Maro-8.375 "-€81.20
Racletă AMPCO METAL S-20 fără mâner 3 x 2 1/2 fără scântei | AD9GFF 4RPT5 S-20---Bronz9"-3"€144.52
Racletă AMPCO METAL S-21 fără mâner 4 x 2 1/2 fără scântei | AD9GFG 4RPT6 S-21---Bronz9"-4"€224.68
AMPCO METAL S-22 Racletă fără mâner 5 x 2 1/2 fără scântei | AD9GFH 4RPT7 S-22---Bronz9"-5"€208.81
Racleta AMPCO METAL S-23 fara maner 6 x 2 1/4 fara scântei | AD9GFJ 4RPT8 S-23---Bronz8.5 "-6"€213.23
Racletă AMPCO METAL S-30 fără mâner 3 x 1 1/2 fără scântei | AD9GFK 4RPT9 S-30---Bronz7"-3"€154.00
Racletă AMPCO METAL S-31 fără mâner 4 x 1 1/2 fără scântei | AD9GFL 4RPU1 S-31---Bronz7"-4"€198.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL K-21 Cuțit de chit Lemn rigid cu lățime de 1-1/4 inch
€58.95 /unitate