Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL SS-1/4D9/16 Soclu 9/16 In Sae | AG2YBR 32NJ60

AMPCO METAL SS-1/4D9/16 Soclu 9/16 In Sae

În stoc
Articol: AG2YBR Model: SS-1 / 4D9 / 16Crucea Ref: 32NJ60
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
€111.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală7 / 8 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea soclului7 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)2.22
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
AMPCO METAL SS-1/4D3/16 Soclu 3/16 In Sae | AG2YBG 32NJ51 SS-1 / 4D3 / 169 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "€91.08
AMPCO METAL SS-1/4D7/32 Soclu 7/32 In Sae | AG2YBH 32NJ52 SS-1 / 4D7 / 329 / 16 "7 / 32 "9 / 16 "€94.07
AMPCO METAL SS-1/4D1/4 Priză 1/4 inch Sae | AG2YBJ 32NJ53 SS-1 / 4D1 / 45 / 8 "1 / 4 "5 / 8 "€98.48
AMPCO METAL SS-1/4D9/32 Soclu 9/32 In Sae | AG2YBK 32NJ54 SS-1 / 4D9 / 325 / 8 "9 / 32 "5 / 8 "€90.77
AMPCO METAL SS-1/4D5/16 Soclu 5/16 In Sae | AG2YBL 32NJ55 SS-1 / 4D5 / 165 / 8 "5 / 16 "5 / 8 "€98.19
AMPCO METAL SS-1/4D11/32 Soclu 11/32 In Sae | AG2YBM 32NJ56 SS-1 / 4D11 / 325 / 8 "11 / 32 "5 / 8 "€93.82
AMPCO METAL SS-1/4D3/8 Priză 3/8 inch Sae | AG2YBN 32NJ57 SS-1 / 4D3 / 811 / 16 "3 / 8 "11 / 16 "€95.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL SS-1/4D9/16 Soclu 9/16 In Sae
€111.31 /unitate