Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Penetrometru AMS ADDA-8458 Geo Tester, oțel inoxidabil | AF7RXE 22LC71

AMS ADDA-8458 Penetrometru Geo Tester, Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF7RXE Model: ADDA-8458Crucea Ref: 22LC71
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
€792.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPenetrometru Geo Tester

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8205100000

Detalii produs:

Setul de penetrometru cu cadran geotester ADDA-8458 este utilizat pentru a efectua măsurători de compactare a solului la fața locului prin testarea planului de fundație sau prin forarea probelor de sol.

Caracteristici:

  • Când este utilizat cu piston standard cu diametrul de 1/4 inch, furnizează citiri ale rezistenței la compresiune neconfinate estimate în TSF sau kg/cmXNUMX.
  • Setul include 5 piston din oțel inoxidabil, tabele de date, plăcuțe de înregistrare și instrucțiuni.
  • Vine într-o cutie de transport din plastic.

Întrebări frecvente:

Î. De ce ar trebui testată compactarea solului?

A.

  • Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de irigare.
  • Pentru a permite îngrășămintelor, pesticidelor și erbicidelor să pătrundă mai eficient în sol.
  • Pentru a crește retenția și infiltrarea apei din sol.
  • Pentru a se asigura că tehnicile de aerificare ating adâncimile dorite.
  • Pentru a menține consistența de la un domeniu la altul.

Î. Ce este procentul de compactare?

A. Este raportul (notat ca procent) dintre greutatea unitară uscată a solului și greutatea unitară maximă obținută printr-un test de compactare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS ADDA-8458 Penetrometru Geo Tester, Oțel inoxidabil
€792.16 /unitate