ANCRA CARGO 49716-10-GRA Camion/remorcă Buzunar pentru pipă pentru troliu spre exterior | AA7ZJJ 16V921

ANCRA CARGO 49716-10-GRA Camion/remorcă Buzunar pentru stâlp pentru troliu spre exterior

În stoc
Element: AA7ZJJ Model: 49716-10-GRACrucea Ref: 16V921

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€171.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu pentru camion / remorcă
finalizareaPlacat cu zinc
Tip montareBuzunar de miză
Adâncimea totală3"
Inălțime totală9.625 "
Lățimea totală8.375 "
Lățimea bobinei4-3/4 "
Limita sarcinii de lucru5500 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.265
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8425390100
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Lungimea curelei (20 ft.)
    • Max. Lățimea curelei (4 ")
    • Tipul de troliu (Off-Set Outward)

Variante de produs

ProdusModelPreț
ANCRA CARGO 49716-11-GRA Camion/remorcă Buzunar pentru pipă pentru troliu spre interior | AA7ZJK 16V922 49716-11-GRA€164.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANCRA CARGO 49716-10-GRA Camion/remorcă Buzunar pentru stâlp pentru troliu spre exterior
€171.92 /unitate