Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 211280A Robinet de scurgere din oțel Mnpt x furtun 3/8 in | AB3WZZ 1VPY6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Robinet de scurgere din oțel Mnpt x furtun 3/8 in

În stoc
Articol: AB3WZZ Model: 211280ACrucea Ref: 1VPY6
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
€94.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurge Pula
Material corpOţel
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneMNPT x furtun
Manipulați materialulOţel
Tip mâneraripă
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Furtun în interiorul Dia.5 / 8 "
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală2.875 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Poziția scaunului (intern)

Variante de produs

ProdusModelPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 211273A Robinet de scurgere din oțel x furtun 3/8 in | AB3WZY 1VPY5 211273A€99.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Robinet de scurgere din oțel Mnpt x furtun 3/8 in
€94.68 /unitate