Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700082-0604 Reductor, alamă cu conținut scăzut de plumb, 200 Psi | AF7EWP 20XM98

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0604 Reductor Alama cu plumb scazut 200 Psi

În stoc
Articol: AF7EWP Model: 700082-0604Crucea Ref: 20XM98
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
€11.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie7/16-24 x 9/16-24
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700082-0403 Reductor alamă cu conținut scăzut de plumb 300 Psi | AF7EWM 20XM96 700082-04033/8-24 x 7/16-24300 psi3 / 16 "1 / 4 "€13.62
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700082-0504 Reductor alamă cu conținut scăzut de plumb 300 Psi | AF7EWN 20XM97 700082-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "€16.41
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700082-0605 Reductor, alamă cu conținut scăzut de plumb, 200 Psi | AF7EWQ 20XM99 700082-06051/2-24 x 9/16-24200 psi5 / 16 "3 / 8 "€19.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700082-0806 Reductor, alamă cu conținut scăzut de plumb, 200 Psi | AF7EWR 20XN01 700082-08069/16-24 x 11/16-20200 psi3 / 8 "1 / 2 "€16.76
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700082-1008 Reductor Alamă cu conținut scăzut de plumb 150 Psi | AF7EWT 20XN02 700082-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€22.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0604 Reductor Alama cu plumb scazut 200 Psi
€11.01 /unitate