Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0202 Conector tată alamă cu plumb scăzut 1000 Psi | AF7EXW 20XN28

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0202 Conector tată alamă 1000 Psi

În stoc
Articol: AF7EXW Model: 704048-0202Crucea Ref: 20XN28

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-1412 Conector tată Alama cu plumb scăzut 600 Psi | AF7EXX 20XN29 704048-1412600 psi3 / 4 "7 / 8 "€87.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0202 Conector tată alamă 1000 Psi
€8.89 /unitate