Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706100-02 Cot Alama 1/8 In Fnpt | AG6TER 46M513

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-02 Cot Alama 1/8 In Fnpt

În stoc
Element: AG6TER Model: 706100-02Crucea Ref: 46M513
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
€11.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime3 / 4 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.33 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-04 Cot 90 de grade alamă 250 1/4 inch Fnpt | AE2BAK 4WEN5 82100-04-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 de grade până la 400 de grade F€25.10
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-06 Cot 90 de grade alamă 250 3/8 inch Fnpt | AE2BAL 4WEN6 82100-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 de grade până la 400 de grade F€24.15
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-08 Cot 90 de grade alamă 250 1/2 inch Fnpt | AE2BAM 4WEN7 82100-08-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 de grade până la 400 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-12 Cot 90 de grade Alama 250 3/4 inch Fnpt | AE2BAN 4WEN8 82100-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 de grade până la 400 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-16 Cot 90 de grade alamă 250 1 inch Fnpt | AE2BAP 4WEN9 82100-16-3"400 psi1.375 "1"0 de grade până la 400 de grade F€92.14
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-24 Cot 90 de grade alamă 250 1-1/2 inch Fnpt | AE2BAR 4WEP2 82100-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 de grade până la 400 de grade F€185.60
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-32 Cot 90 de grade alamă 250 2 inch Fnpt | AE2BAT 4WEP3 82100-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 de grade până la 400 de grade F€309.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-02 Cot Alama 1/8 In Fnpt
€11.39 /unitate