Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0402 Cot de reducere Street Elbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7FBF 20XP07

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0402 Cot de reducere alamă cu plumb scăzut 1000 psi

În stoc
Articol: AF7FBF Model: 706228-0402Crucea Ref: 20XP07
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
€24.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cotului străzii
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0406 Cot de reducere Street Elbot Low Lead Brass 1000 psi | AF7FBG 20XP08 706228-04061000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€38.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706228-0608 Reducere Street Elbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7FBH 20XP09 706228-06081000 psi3 / 8 "x 1 / 2"€72.61
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706228-0806 Cot de reducere Street Elbow Low Lead Brass 750 psi | AF7FBJ 20XP10 706228-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€79.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0402 Cot de reducere alamă cu plumb scăzut 1000 psi
€24.15 /unitate