Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 707001-0608 Barb tată pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FCL 20XP35

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0608 Barb tată pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi

În stoc
Articol: AF7FCL Model: 707001-0608Crucea Ref: 20XP35
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
€18.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun mascul Barb
Dimensiune Barb3 / 8 "
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0202 Barb tată pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FBW 20XP21 707001-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "€7.41
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0204 Barb tată pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FBX 20XP22 707001-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "€10.66
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0302 Barb tată pentru furtun 1/8 inch Teava 3/16 inch Barb | AF7FBY 20XP23 707001-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "€5.94
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 707001-0304 Barb tată pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FBZ 20XP24 707001-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "€7.33
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0402 Barb tată pentru furtun 1/8 inch Teava 1/4 inch Barb | AF7FCA 20XP25 707001-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "€5.38
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0404 Barb tată pentru furtun Țevi de 1/4 inch Barb de 1/4 inch | AF7FCB 20XP26 707001-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€16.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 707001-0406 Barb pentru furtun tată, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FCC 20XP27 707001-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "€11.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0608 Barb tată pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi
€18.56 /unitate