Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0808 Female Hose Barb Low Lead Brass 750 psi | AF7FDP 20XP62

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0808 Barb pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 750 psi

În stoc
Element: AF7FDP Model: 707002-0808Crucea Ref: 20XP62
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
€14.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun feminin Barb
Dimensiune Barb1 / 2 "
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă750 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 707002-0202 Barb pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FCZ 20XP47 707002-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "€11.77
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0204 Barb pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FDA 20XP48 707002-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "€15.09
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0302 Barb pentru furtun mamă 1/8 Teava 3/16 inch Barb | AF7FDB 20XP49 707002-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "€11.33
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 707002-0304 Barb pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FDC 20XP50 707002-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "€16.04
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0402 Barb pentru furtun femel 1/8 Teava 1/4 inch Barb | AF7FDD 20XP51 707002-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "€8.94
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 707002-0404 Barb pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FDE 20XP52 707002-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€10.32
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 707002-0406 Barb pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FDF 20XP53 707002-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "€12.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0808 Barb pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 750 psi
€14.29 /unitate