Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-06 Dispozitiv de reparare a furtunului, alamă cu plumb scăzut, 3/8 inch | AF7FDU 20XP66

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-06 Dispozitiv de reparare a furtunului, alamă cu plumb scăzut de 3/8 inch

În stoc
Articol: AF7FDU Model: 707014-06Crucea Ref: 20XP66
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
€9.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Mender
Dimensiune Barb3 / 8 "
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbPresiune maximăPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-03 Dispozitiv de reparare a furtunului, alamă cu plumb scăzut, 3/16 inch | AF7FDQ 20XP63 707014-033 / 16 "1000 psi€9.34
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-04 Dispozitiv de reparare a furtunului, alamă cu plumb scăzut, 1/4 inch | AF7FDR 20XP64 707014-041 / 4 "1000 psi€7.42
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-05 Dispozitiv de reparare a furtunului, alamă cu conținut scăzut de plumb, 5/16 inch | AF7FDT 20XP65 707014-055 / 16 "1000 psi€8.58
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-08 Dispozitiv de reparare a furtunului, alamă cu plumb redus, 1/2 inch i | AF7FDV 20XP67 707014-081 / 2 "750 psi€13.77
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-10 Dispozitiv de reparare a furtunului, alamă cu conținut scăzut de plumb, 5/8 inch | AF7FDW 20XP68 707014-105 / 8 "700 psi€17.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-06 Dispozitiv de reparare a furtunului, alamă cu plumb scăzut de 3/8 inch
€9.40 /unitate