Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-501 Mănuși rezistente la tăiere Blue XL PR | AE3BAA 5AJ13

ANSELL 11-501 Mănuși rezistente la tăiere Albastru XL PR

În stoc
Element: AE3BAA Model: 11-501Crucea Ref: 5AJ13
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
€37.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareDa
MărimeaXL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS6116105530
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaPreț
ANSELL 11-501 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu verde 2XL PR | AA9ULW 1FEW7 11-501Galben verde2XL€37.46
ANSELL 11-501 Mănuși rezistente la tăiere Blue xS PR | AE3AFN 5AE99 11-501AlbastruXS€37.46
ANSELL 11-501 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu verde S PR | AE3AZX 5AJ10 11-501Galben verdeS€37.46
ANSELL 11-501 Mănuși rezistente la tăiere Albastru M PR | AE3AZY 5AJ11 11-501AlbastruM€37.46
ANSELL 11-501 Mănuși rezistente la tăiere Albastru L PR | AE3AZZ 5AJ12 11-501AlbastruL€37.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-501 Mănuși rezistente la tăiere Albastru XL PR
€37.46 /unitate