Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-531 Mănuși rezistente la tăiere 9-7/8 inch lungime 11 PR | AH9NBD 40LJ78

ANSELL 11-531 Mănuși rezistente la tăiere 9-7/8 inch Lungime 11 PR

În stoc
Articol: AH9NBD Model: 11-531Crucea Ref: 40LJ78
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
€32.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI4160
ANSI Cut Grams568
Punctura ANSI Newton114
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperireNitril
CuloriNegru, gri
ManșetăKnit
TăiatGunn
Material pentru degeteHPPE, Nylon, Spandex / Nitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament18
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime9.75 "
Material pentru căptușealăHPPE, Spandex (R)
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareDa
Mărimea11
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)13.21
Tara natalaLK

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-531 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru PR | AH9NAC 40LJ54 11-5319.5 "10€32.43
ANSELL 11-531 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 6 PR | AH9NAP 40LJ65 11-5318.25 "6€32.43
ANSELL 11-531 Mănuși rezistente la tăiere 9-1/4 inch lungime 9 PR | AH9NAX 40LJ72 11-5319.25 "9€32.43
ANSELL 11-531 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru PR | AH9NBP 40LJ88 11-5318.5 "7€32.43
ANSELL 11-531 Mănuși rezistente la tăiere 8 Nitril PR | AH9NBT 40LJ91 11-5318.75 "8€32.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-531 Mănuși rezistente la tăiere 9-7/8 inch Lungime 11 PR
€32.43 /unitate