Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 37-185 Mănușă rezistentă la substanțe chimice, 22 mil, mărime 7, verde | AD2JQP 3PXH3

ANSELL 37-185 Mănușă rezistentă la substanțe chimice, 22 mil, mărime 7, verde

În stoc
Articol: AD2JQP Model: 37-185Crucea Ref: 3PXH3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€25.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la substanțe chimice
CuloriVerde
ManșetăDrept
finalizareaSmooth
Lungime18 "
Material pentru căptușealănecăptușită
MaterialNitril
Mărimea7
Suportat / Neacceptatneacceptată
Grosime22mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926201050
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Mănușă AlphaTec Solvex concepută fără bumbac interior pentru a reduce riscul de contaminare cu scame; cel mai potrivit pentru utilizare în procesarea alimentelor, forjare și operațiuni generale de pompare, precum și pentru umplerea, amestecarea și încărcarea materiilor prime
    • Compusul de nitril de înaltă performanță oferă rezistență chimică și rezistență pentru rezultate optime în medii de lucru umede sau uscate
    • Oferă o protecție mai bună la prindere, puncție și abraziune în comparație cu mănușile din cauciuc sau neopren
    • Finisajul cu patch-uri de nisip oferă o suprafață netedă și facilitează reutilizarea completă cu proprietăți de rezistență abrazivă inegalabile
    • Respectă cerințele FDA privind manipularea alimentelor

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 37-185 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 22 mil 1 pereche | AD9JGB 4T426 37-1858.5€25.72
ANSELL 37-185 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 22 mil Mărimea 9 1 pereche | AD9JGC 4T427 37-1859€25.72
ANSELL 37-185 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 22 mil Mărimea 10 1 pereche | AD9JGD 4T428 37-18510€25.72
ANSELL 37-185 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 22 mil Mărimea 11 1 pereche | AE7WWX 6AZ29 37-18511€25.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 37-185 Mănușă rezistentă la substanțe chimice, 22 mil, mărime 7, verde
€25.72 /unitate