Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 7-1/2 PR | AF9DEE 29UU33

ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 7-1/2 PR

În stoc
Element: AF9DEE Model: G12YCrucea Ref: 29UU33
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
€3.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși
CuloriGalben
ManșetăBeaded
finalizareaSmooth
Lungime13 "
Material pentru căptușealăFlock
MaterialCauciuc natural
Mărimea7.5
Suportat / Neacceptatneacceptată
Grosime17mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)30
Lungimea navei (cm)6.4
Lățimea navei (cm)13.31
Codul HS4015190002

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: mănușă din cauciuc natural de greutate medie, căptușită în float, utilizare în zone cu risc scăzut, manșetă cu margele pentru rezistență la rupere și tragere ușoară pe 21 CFR (SUA), conformă CFIA (Canada) pentru aplicații alimentare, (cu excepția G12T)

Variante de produs

ProdusModelMărimeaGrosimePreț
ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 6-1/2 PR | AF9DED 29UU32 G12Y6.517mil.€3.50
ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 8-1/2 PR | AF9DEF 29UU34 G12Y8.517mil.€3.50
ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 9-1/2 PR | AH2MEV 29UU35 G12Y9.58.5mil.€3.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 7-1/2 PR
€3.50 /unitate