Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 9-1/2 PR | AH2MEV 29UU35

ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 9-1/2 PR

În stoc
Articol: AH2MEV Model: G12YCrucea Ref: 29UU35
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
€3.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși
CuloriGalben
ManșetăBeaded
Material pentru mănușiLatex din cauciuc natural
Lungime13 "
Material pentru căptușealăFlock
Gamă12 - 18 "
Mărimea9.5
Grosime8.5mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.068
Înălțimea navei (cm)30
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)13.31
Tara natalaMY

Detalii produs:

    • Locația texturii mănușii: netedă
    • Suportat / Neacceptat: Neacceptat
    • Caracteristici speciale: mănușă din cauciuc natural de greutate medie, căptușită în float, utilizare în zone cu risc scăzut, manșetă cu margele pentru rezistență la rupere și tragere ușoară pe 21 CFR (SUA), conformă CFIA (Canada) pentru aplicații alimentare, (cu excepția G12T)

Variante de produs

ProdusModelMărimeaGrosimePreț
ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 6-1/2 PR | AF9DED 29UU32 G12Y6.517mil.€3.50
ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 7-1/2 PR | AF9DEE 29UU33 G12Y7.517mil.€3.50
ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 8-1/2 PR | AF9DEF 29UU34 G12Y8.517mil.€3.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL G12Y Mănuși Cauciuc Natural 9-1/2 PR
€3.50 /unitate