Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL G31H Mănuși Cauciuc Natural 9-1/2 PR | AF9DEC 29UU31

ANSELL G31H Mănuși Cauciuc Natural 9-1/2 PR

În stoc
Element: AF9DEC Model: G31HCrucea Ref: 29UU31
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
€4.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși
CuloriNatural
ManșetăDrept
finalizareaDiamant
Lungime13 "
Material pentru căptușealănecăptușită
MaterialCauciuc natural
Mărimea9.5
Suportat / Neacceptatneacceptată
Grosime15mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)30
Lungimea navei (cm)6.3
Lățimea navei (cm)13.31
Codul HS4015190002

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Mănușă din latex din cauciuc natural, fără căptușeală, cu greutate medie, manșetă cu margele pentru o îmbrăcare mai ușoară și rezistență la rupere, potrivită pentru contaminarea radioactivă cu particule, protecție, rezistentă la multe substanțe chimice Aderență și sensibilitate excelente, modul scăzut pentru Han minim

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL G31H Mănuși Cauciuc Natural 6-1/2 PR | AF9DDZ 29UU28 G31H6.5€4.08
ANSELL G31H Mănuși Cauciuc Natural 7-1/2 PR | AF9DEA 29UU29 G31H7.5€4.08
ANSELL G31H Mănuși Cauciuc Natural 8-1/2 PR | AF9DEB 29UU30 G31H8.5€4.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL G31H Mănuși Cauciuc Natural 9-1/2 PR
€4.08 /unitate