ANVIL 0308008606 FIG 1016 Flanșă de reducere, clasa 125, 4 găuri | AD8LPY 4KWK2

ANVIL 0308008606 FIG 1016 Flanșă de reducere, clasa 125, 4 găuri

În stoc
Articol: AD8LPY Model: 0308008606Ref încrucișat: 4KWK2

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€401.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de reducere, filetată
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFlanșată x FNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.9"
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5542
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0308006501 Flanșă de reducere cu filet și găurit din fontă, 4 găuri | AD8LPK 4KWH8 030800650145"1"€230.82
ANVIL 0308006600 Flanșă de reducere cu filet din fontă, 4 găuri | AD8LPL 4KWH9 030800660045"1.25 "€234.49
ANVIL 0308006907 Flanșă cu filet însoțitor de reducere din fontă cu flanșă x FNPT | AD8LPM 4KWJ1 030800690746"1"€217.32
ANVIL 0308007004 Flanșă de reducere, țeavă de 1-1/4 inch, filetată | AD8LPN 4KWJ2 030800700446"1.25 "€205.71
ANVIL 0308007202 Flanșă de reducere, filetată, cu flanșă x FNPT | AD8LPP 4KWJ3 030800720246"1.5 "€182.59
ANVIL 0308007400 Flanșă de reducere, țeavă de 1.5 in, fontă | AD8LPQ 4KWJ4 030800740047"1.5 "€228.91
ANVIL 0308007608 FIG 1016 Flanșă de reducere, corp din fontă, 175 psi | AD8LPR 4KWJ5 030800760847"2"€189.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0308008606 FIG 1016 Flanșă de reducere, clasa 125, 4 găuri
€401.14 /unitate