Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0311023204 Cot 45 grade. 3/8 inch Npt galvanizat | AF8EFZ 25CF33

ANVIL 0311023204 Cot 45 grade. 3/8 inch Npt galvanizat

În stoc
Element: AF8EFZ Model: 0311023204Crucea Ref: 25CF33
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
€15.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
NICOLA 0311022800 Cot 45 Grade. 1/8 In Npt Galvanizat | AF8EFX 25CF31 03110228001 / 8 "-20 grade până la 150 grade F€18.50
NICOLEA 0311023006 Cot 45 grade. 1/4 inch Npt galvanizat | AF8EFY 25CF32 03110230061 / 4 "-20 grade până la 150 grade F€13.26
NICOLEA 0311023402 Cot 45 grade. 1/2 inch Npt galvanizat | AF8EGA 25CF34 03110234021 / 2 "-20 grade până la 150 grade F€11.98
NICOLEA 0311023600 Cot 45 grade. 3/4 inch Npt galvanizat | AF8EGB 25CF35 03110236003 / 4 "-20 grade până la 150 grade F€16.23
NICOLEA 0311023808 Cot 45 grade. 1 inch Npt galvanizat | AF8EGC 25CF36 03110238081"-20 grade până la 150 grade F€19.71
NICOLEA 0311024004 Cot 45 grade. 1-1/4 inch Npt galvanizat | AF8EGD 25CF37 03110240041.25 "-20 grade până la 150 grade F€29.12
NICOLEA 0311024202 Cot 45 grade. 1-1/2 inch Npt galvanizat | AF8EGE 25CF38 03110242021.5 "-20 grade până la 150 grade F€40.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311023204 Cot 45 grade. 3/8 inch Npt galvanizat
€15.69 /unitate