Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN AS150SS Sigiliu pentru orificii pentru conducte, cu diametrul orificiului de 2.00 inchi, inox | AH3HDH 32FF65

HOFFMAN AS150SS Etanșare orificiu pentru conducte Diametru găuri de 2.00 inci inox

În stoc
Element: AH3HDH Model: AS150SSCrucea Ref: 32FF65
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
€149.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPecetlui
CuloriGri
Dimensiunea conductei1.5 "
finalizareaPulbere de poliester
GarniturăOltight
Diametrul gaurii.2"
MaterialOţel inoxidabil
Tip de incintă NEMA3R, 4, 4X, 12, 13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conceput pentru: sigilați butoanele neutilizate sau găurile de conductă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametrul gaurii.MaterialPreț
HOFFMAN AS050 Etanșare orificiu pentru conducte 7/8 inch Oțel | AG2RGV 32FF56 AS0500.5 "0.87 "Otel carbon€27.35
HOFFMAN AS050SS Etanșare orificiu pentru conducte 7/8 inch din oțel inoxidabil | AG2RGW 32FF57 AS050SS0.5 "0.87 "Oţel inoxidabil€68.66
HOFFMAN AS075 Etanșare orificiu pentru conducte 1-1/16 inch Oțel | AG2RGX 32FF58 AS0750.75 "1.06 "Otel carbon€35.01
HOFFMAN AS075SS Etanșare orificiu pentru conducte 1-1/16 inch oțel inoxidabil | AG2RGY 32FF59 AS075SS0.75 "1.06 "Oţel inoxidabil€80.71
HOFFMAN AS100 Etanșare orificiu pentru conducte 1-3/8 inch Oțel | AG2RGZ 32FF60 AS1001"1.37 "Otel carbon€49.61
HOFFMAN AS100SS Sigiliu pentru orificii pentru conducte 1-3/8 inch Oțel inoxidabil | AG2RHA 32FF61 AS100SS1"1.37 "Oţel inoxidabil€114.96
HOFFMAN AS125 Etanșare orificiu pentru conducte 1-11/16 inch Oțel | AG2RHB 32FF62 AS1251.25 "1.68 "Otel carbon€48.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN AS150SS Etanșare orificiu pentru conducte Diametru găuri de 2.00 inci inox
€149.86 /unitate