ANVIL 0311031801 Tee Oțel Galvanizat 150 5 Inch Npt | AF8EHK 25CF67

ANVIL 0311031801 Oțel zincat Tee 150 5 inch Npt

În stoc
Element: AF8EHK Model: 0311031801Crucea Ref: 25CF67

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,920.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei5"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.73
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0311029201 Tee Oțel Galvanizat 150 1/8 In Npt | AF8EGW 25CF54 03110292011 / 8 "€16.77
ANVIL 0311029409 Tee din oțel galvanizat 150 1/4 inch Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "€14.68
ANVIL 0311029607 Tee Oțel galvanizat 150 3/8 inch Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "€14.87
ANVIL 0311029805 Tee Oțel galvanizat 150 1/2 inch Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "€9.18
ANVIL 0311030001 Tee Oțel galvanizat 150 3/4 inch Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "€16.14
ANVIL 0311030209 Tee Oțel Galvanizat 150 1 Inch Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"€24.14
ANVIL 0311030407 Tee din oțel galvanizat 150 1-1/4 inch Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "€38.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311031801 Oțel zincat Tee 150 5 inch Npt
€1,920.48 /unitate