ANVIL 0312822828 Fier maleabil Union 300, 4 inch Npt | AA4DJL 12G111

ANVIL 0312822828 Fier maleabil Union 300, 4 inch Npt

În stoc
Articol: AA4DJL Model: 0312822828Crucea Ref: 12G111

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,127.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpFier maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală5.25 "
Presiune maximă600 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei4"
Presiunea saturată a aburului230 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.7085
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7307199030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0312822604 Fier maleabil Union 300, 1/8 inch Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "€75.77
ANVIL 0312822620 Fier maleabil Union 300, 1/4 inch Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "€63.08
ANVIL 0312822646 Fier maleabil Union 300, 3/8 inch Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "€63.86
ANVIL 0312822661 Fier maleabil Union 300, 1/2 inch Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "€54.53
ANVIL 0312822687 Fier maleabil Union 300, 3/4 inch Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "€61.99
ANVIL 0312822703 Fier maleabil Union 300, 1 inch Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"€79.68
ANVIL 0312822729 Fier maleabil Union 300, 1-1/4 inch Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11/16 "1.25 "€138.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0312822828 Fier maleabil Union 300, 4 inch Npt
€2,127.97 /unitate