Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361249600 Cuplaj otel forjat 6000 1-1/2 inch Npt | AA6NGT 14J742

ANVIL 0361249600 Cuplaj Oțel forjat 6000 1-1 / 2 inch Npt

În stoc
Element: AA6NGT Model: 0361249600Crucea Ref: 14J742
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
€60.35 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 8
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpOțel forjat
Clasă6000
Tip conexiuneFNPT
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.92
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307923010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0310538004 Cuplaj Font maleabil 300 1/4 Inch Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 / 4 "300 psi€26.79
ANVIL 0310538202 Cuplaj Font maleabil 300 3/8 Inch Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-3 / 8 "300 psi€26.69
ANVIL 0310538400 Cuplaj Font maleabil 300 1/2 Inch Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 / 2 "300 psi€29.81
ANVIL 0310538608 Cuplaj Font maleabil 300 3/4 Inch Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-3 / 4 "300 psi€34.32
ANVIL 0310538806 Cuplaj Font maleabil 300 1 Inch Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1"300 psi€39.12
ANVIL 0310539002 Cuplaj Font maleabil 300 1-1/4 inch | AA4DGM 12G065 0310539002-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-1.25 "300 psi€52.84
ANVIL 0310539200 Cuplaj Font maleabil 300 1-1/2 inch | AA4DGN 12G066 0310539200-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-1.5 "300 psi€69.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361249600 Cuplaj Oțel forjat 6000 1-1 / 2 inch Npt
€60.35 /unitate