Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500009238 Clemă C cu fascicul superior cu piuliță de blocare, fontă ductilă, gât larg | AD8CZF 4HYG6

ANVIL 0500009238 Clemă C cu fascicul superior cu piuliță, fontă ductilă, gât larg

În stoc
Articol: AD8CZF Model: 0500009238Crucea Ref: 4HYG6
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
€22.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu fascicul cu gât larg
finalizareaSimplu
Lungime2"
MaterialFier maleabil
Max. Sarcină1200 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei5 / 8 "
TipC-Type

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7325995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Instalații de acoperiș cu construcție de tip bară sau pentru atașarea la flanșa superioară a formelor structurale unde tija verticală de suspendare trebuie să fie decalată de la marginea flanșei și unde grosimea grinzii sau a flanșei nu depășește 1 5/

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
ANVIL 0500010210 FIG 94 Clemă C, tijă de 5/8 inci, 1200 lb, gât larg, fascicul superior | AD8CZG 4HYG7 0500010210Placat cu zincOțel galvanizat1200 Lb.5 / 8 "€26.52
ANVIL 0500009246 FIG 94 Clemă de grindă superioară cu gât larg, fontă ductilă, tijă de 3/4 inci | AD8CZH 4HYG8 0500009246SimpluFier maleabil1600 Lb.3 / 4 "€23.63
ANVIL 0500010236 FIG 94 Clemă C cu fascicul superior, gât larg, galvanizat, 1600 lb | AD8CZJ 4HYG9 0500010236Placat cu zincOțel galvanizat1600 Lb.3 / 4 "€28.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500009238 Clemă C cu fascicul superior cu piuliță, fontă ductilă, gât larg
€22.19 /unitate